- ジエチレングリコール n-ブチルエーテル(ブチルカルビトール)(研究実験用) ノーブランド 39119473

ジエチレングリコール n-ブチルエーテル(ブチルカルビトール)(研究実験用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×4本) 注文コード39119473 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途塗料、シンナー 仕様劇物毒物指定:なし 等級1級 名称ジエチレングリコール n-ブチルエーテル(ブチルカルビトール) 引火点(℃)63.5 危険等級V 有機溶剤中毒予防規則第3種有機溶剤 発火点(℃)なし 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 原料の一部とする主なもの塗料、シンナー 危険物の性状水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする