MOPKY-13 ピストンキット KJT 39120225

MOPKY-13 ピストンキット KJT 39120225 MOPKY-13 ピストンキット KJT 39120225 MOPKY-13 ピストンキット KJT 39120225

ピストンキット

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39120225 品番MOPKY-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番4VP-E1631-10-A0 サイズ58mm 主な適合車種グランドAXIS100(5FA) 、BWs100(4VP)
注意
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。※99年9月以降生産車(排ガス規制モデル)はマフラー交換が必要です(MOPKY-01Sのみ)。
※レッツ・ストリートマジックに取り付けの際はEXガスケットはセピア用をご使用ください(MOPKS-01Sのみ)。
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-04
用途:
ジョルノAF24のレストアに
株式会社TwentyFourSeven 様 (卸売・小売業)

ピストン本体は問題無し
ピストンリングのトップ/セカンド、裏表の判別が出来ない。精度が低いのか、溝にしっかりフィットせず、相当なヤスリがけが必要
結果、純正のリングを使ったら無事使えたので、リングの問題でしょう

2023-10-17
用途:
2st原付スクーターのオーバホール

このメーカーは台湾製で全く問題ないです。
使う前に毎回ピストン、リングの端、それとシリンダーを軽くホーニングして使ってます。

何個も使ってますが、不具合になったことは一度もない。

1人が参考にしています
対象商品:
39120033
2021-11-25
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

全部入ってるのに価格が安くてありがたい。
かわいらしい箱に入ったしっかりとした製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
39120146
2020-08-22
用途:
原付スクーターのメンテ

古いスクーター(3KJジョグ)のエンジンオーバーホールに使いました。今のところセル一発始動で問題なく使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
39120033
2020-06-04
用途:
バイク50cc
自動車・二輪車・自転車関連業

ピストン交換で最高なエンジンになりました。
しばらく私の相棒です。

対象商品:
39120146
2020-04-02
用途:
純正からの交換
建設業・工事業

馬力が無くなって来ましたので交換しました。バリは少ない方だと思います。軽くバリ取りをして組みました。価格が安いですが十分使用出来ると思います

1人が参考にしています
対象商品:
39120146
2020-01-29
用途:
古い2ストJOG(横型エンジン)の腰上オーバーホール用に

他の方のレビューを見るとJCCが届いたKJTが届いたとあり何処のメーカーの物が届くのか楽しみに待っておりましたところ、当方の元には台湾JCC社の物が届きました。ピストン本体は軽いバリがある程度で物自体はしっかりとしており、リングもちゃんとトップ用、セカンド用とで印が付いていて分かれておりました。全体的に純正と大差の無い品質の様に思います。また機会があったらリピートしたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39120042
2019-12-06
用途:
ボアアップキットのリペアに
サービス業

AF27スーパーディオの60.1ccボアアップキットに43mmピストンが欲しかったので購入しました。
他の方のレビューにはJCCのピストンとありましたが、当方のものはKJTのものでした。
ピストンリングにトップやセカンドの印がなかったので、形状で判断し取り付けしました。
しっかりとペーパーで慣らしてから組み込めば特に問題なく使用出来るものかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする