※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
29
19
21
28
29
36
55
62
65
75
穴径A(Φmm)
18
15
16
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
17
全373種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39135957
品番
SS2.5-29J18
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):151(15.4)
歯面強さ(参考値):12.6(1.29)
ボス径B(Φmm)
62
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
72.5
歯先円直径D(Φmm)
77.5
穴径A(Φmm)
18
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
37
モジュール
2.5
歯数
29
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
1.01
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.16~0.34(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。