MS(Membrane Solutions)
MS(Membrane Solutions)の 分溜・分離・抽出・ろ過
MS(Membrane Solutions)の シリンジフィルター
シリンジフィルター メンブレン/PES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
39146127
品番
PES030045
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
親水性。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用出来ます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
仕様
入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ
材質
メンブレン/PES(ポリエーテルスルフォン)
穴径(μm)
0.45
サイズ(mm)
30
アズワン品番
61-9638-90