HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)の コンプレッサー
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)の タンクマウント型コンプレッサー
小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39148848
品番
PC4-15HL
参考基準価格(税別)
¥233,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
潤滑方式
オイルレス
吐出空気量(L/min)
19/22.4(50/60Hz)
制御圧力(MPa)
0.5〜0.65(ON-OFF)
出力(kW)
0.2
周波数(Hz)
50/60
騒音値(dB)
56
タンク容量(L)
15
幅(mm)
470
高さ(mm)
490
奥行(mm)
215
質量(kg)
20
容量(L)
15
アズワン品番
62-0955-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000