許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):4.6(0.47)
歯面強さ(参考値):1.94(0.2)
モジュール1歯数20穴径A(Φmm)6歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染形状S1K質量(kg)0.033精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品)種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)0.08~0.16(理論値)公差AH7ボス径B(Φmm)17ボス長F(mm)10全長G(mm)18歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)22基準円直径C(Φmm)20