※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
歯数・穴径A
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
35
穴径A(Φmm)
15
注文コード
39163223
品番
SUSA2.5-35J15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,950
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):107(10.9)
歯面強さ(参考値):13.4(1.36)
モジュール
2.5
歯数
35
穴径A(Φmm)
15
歯幅E(mm)
25
材質
SUS303
種別
平歯車
形状
S5K
質量(kg)
1.14
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.16~0.34(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
92.5
基準円直径C(Φmm)
87.5
CADデータダウンロード