DVMB48RY ブレーキユニット □48mm 無接点タイプ レバーシブル用 Panasonic(パナソニック) 39173163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVMB48RY ブレーキユニット □48mm 無接点タイプ レバーシブル用 Panasonic(パナソニック) 39173163 DVMB48RY ブレーキユニット □48mm 無接点タイプ レバーシブル用 Panasonic(パナソニック) 39173163

ブレーキユニット □48mm 無接点タイプ レバーシブル用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39173163 品番DVMB48RY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスフリー。リレー制御盤のような配線作業が不用です。無接点かによりメンテナンスフリーを実現しました。
モータ容量がワイドに選択できます。1Wから90Wまで対応でき、40W異常のモータでもブレーキトルクスイッチにより選択可能です。ブレーキ抵抗が不用で配線作業が簡単です。
盤設計が標準化できます。DINサイズ寸法で制御盤の設計ができ、トータルコストが安くつきます。
ソフトブレーキ機能があります。ブレーキの衝撃が強すぎるときは、ブレーキトルクスイッチにより「LOW」に切り替えるとブレーキトルクが低減します。
ブレーキ時間。操作の簡単な切替スイッチで行えます。

仕様正逆運転、電気ブレーキ 適合レバーシブルモータ 切替方式適合モータ/切替スイッチにて切替(1W〜25W/40W〜90W/LOW) 定格電圧(V)単相AC200 入力電圧(V)制御/DC12〜24(±10%) 保存温度(℃)-20〜40 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 電源周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10〜40 動作時間電気ブレーキ/切替スイッチにて切替(2/0.5/0.2秒) 使用電圧範囲±10%(定格電圧に対して)
注意
※電気ブレーキには、保持力はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする