712 ピストサドル ノーブランド 39181956

712 ピストサドル ノーブランド 39181956 712 ピストサドル ノーブランド 39181956 712 ピストサドル ノーブランド 39181956 712 ピストサドル ノーブランド 39181956 712 ピストサドル ノーブランド 39181956

ピストサドル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39181956 品番712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取っ付き易いコンコールタイプのシェイプに、安価で補修パーツとして最適な価格帯のピスト用のサドルです。ピストサドル独特のトップシートが高級感を出す、コストパフォーマンスに優れたサドルです。

ブラック 長さ(mm)272 幅(mm)147 質量(g)335.5 サイズ(mm)272×147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39181956
2023-10-02
用途:
シングルスピードのサドル交換
製造業

ロードバイク向けの形状のサドルを使用してたが、今回ピストサドルへ交換
後部が持ち上がった形状で姿勢が安定しやすく気に入りました

対象商品:
39181956
2017-03-23
用途:
コンコール型サドル
タキ輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ってた以上にクオリティが高くて驚きました。
コンコールを買うほどではない安ピストに付けましたが、意外に乗り心地が良いので重宝しています。

対象商品:
39181947
2012-09-23
用途:
ママチャリの改造

ロードレーサーでセラサンマルコのコンコールライトを使っている為,通勤車(ピストママチャリ)も合わせたいと考えていましたが,コストや盗難の心配があり,二の足を踏んでいました.
そんな中,安価な本製品に出会い,注文しました.
使用感ですが,やはり本家には敵いません.
でも,お尻の位置決め感はあるのでライドポジションは改善されました.
片道10分の通勤なので,不満はありません.
ママチャリレーサーにはお勧めです.
白の場合,染めQを使ってオリジナルサドルが作れると思います.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする