曜日別特売
ML-50-S1AXF-3P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ 39184932

※画像は極数4Pです

ML-50-S1AXF-3P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ 39184932
ML-50-S1AXF-3P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ 39184932

端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数3P
寸法A(mm)52.54
寸法B(mm)40.64
内容量1個注文コード39184932品番ML-50-S1AXF-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
取付方式ハンダRoHS指令(10物質対応)対応結線方式ネジ色(本体)B(黒)極数3P端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250寸法A(mm)52.54寸法B(mm)40.64材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 各種制御機器の製作
ワイズ エフ

とても使いやすい商品です。
価格面でも納得できる製品です。
結構な頻度で使用させていただいております。

対象商品 : 39184941
2024-02-07
用途: 配線
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品 : 39184887
2017-10-23
用途: 趣味のオーディオでネットワークの端子台として使用
その他業種

ネジもしっかりと占めることが出来て性能的には特に問題なし

対象商品 : 39184923
2017-07-13
用途: 自作の電源装置DC出力端子台
その他業種

個人使用であり目的達成には充分な仕様で且つ安価な事がベスト。
コスパの観点で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする