曜日別特売
ML-11-30F-6P 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ 39186454

※画像は極数5Pです

ML-11-30F-6P 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ 39186454
ML-11-30F-6P 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ 39186454

端子台 中継用2列型 ML-11-30F

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数6P
寸法A(mm)111.5
寸法B(mm)100.5
内容量1個注文コード39186454品番ML-11-30F-6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
取付方式直付け結線方式ネジ極数6P寸法A(mm)111.5寸法B(mm)100.5端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15トラスコ品番470-7214定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする