キャブレター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39211347 品番MOCB-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

汎用品のビックキャブレターです。

仕様(初期装着メインジェット)#138 寸法(Φmm)30
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39211313
2023-09-28
用途:
ビッグキャブ交換

50ccズーマーに取付
バルブ穴あけのみで
バリ取り不要でセッティングでた
負圧キャブに比べ加速レスポンスよくなった
本物でした

3人が参考にしています
対象商品:
39211347
2017-07-17
用途:
バイクエンジンチューニング

継続購入していますが、最近購入した付属のバンドから通常のプラスドライバー中サイズで締め付けできません。また小さいドライバーにしてもダメです。

至急チェックして頂き元のバンドび戻してほしいと思います。
よろしくお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、仕様変更はないとのことです。
また現品も調べましたが、プラスでもマイナスでもあるいは6角レンチでも締め付け可能でございました。
商品を確認させて頂くことも可能ですので、
ご希望の場合は大変お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
39211347
2014-09-09
用途:
エンジンチューニング

これまで数多く使用してきましたが、ここでセッティングが大幅に濃い物、突然濃い症状が出たりとする物に当たりました。またスロットルバルブに凸凹のキズがありアクセルが戻らない症状がでる物には数多く出ています。

この2つの精度向上を希望します。メーカーでは異常なしという回答でしたが、こちらでは2台の車両に装着して再現テストをして不良を確認、新品に交換して改善を確認していますので間違いありません。返品返金で対応してもらいました。

14人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
宜しくお願いします。

対象商品:
39211347
2013-06-14
用途:
バイク

商品に含まれる黒い樹脂性のジョイントパーツですが、バイクメーカーから購入しますので不要です。除いてさらに価格ダウンを希望します。また1個のバンドの口径アップの件もよろしくお願いします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
39211347
2013-04-18
用途:
バイク用エンジンへ取り付け

バンドが2本入っていますが、前側はいいですが後ろ側は口径が大きくエアクリーナージョイントを
止めるには短すぎます。現状Φ50mm位ですが、Φ60mmに至急変更して下さい。使い物になりません!よろしくお願いします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
全てのジェットの番数を教えてください。ジェットの交換用はありますか。
回答:
本体に#130が付属しております。
適合のジェットは#90・93・95・97・100・103・105・107・110・113・115・117と成ります。
部品売りとしては10個セット(97・100・103・105・107・110・113・115・117・120)が御座います、この商品は弊社未登録となって下ります。
5人が参考にしています
2013-02-04

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする