UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 D500 フォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39216109
品番
6060470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズ
XL
全長(cm)
27
手のひらまわり(cm)
20
材質
繊維部:竹レーヨン、Dyneema[[R上]] ダイヤモンド、スチール、ポリアミド、コーティング部:高性能エラストマー(HPE)
色
ライム/アンスラサイト
ゲージ数
13
耐切創性
X/D
トラスコ品番
114-5220
質量(g)
71