UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 シネッソ M100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39216154
品番
6002167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
19
材質
繊維部:ポリアミド、コーティング部:NBRコーティング(ニトリルゴム)とグリップ仕上げ
色
レッド/ブラック
ゲージ数
13
耐切創性
1/X
トラスコ品番
114-5235
質量(g)
23