UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 シネッソ M100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39216188
品番
6002170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
XL
全長(cm)
26
手のひらまわり(cm)
21
材質
繊維部:ポリアミド、コーティング部:NBRコーティング(ニトリルゴム)とグリップ仕上げ
色
レッド/ブラック
ゲージ数
13
耐切創性
1/X
トラスコ品番
114-5238
質量(g)
26