6060467 耐切創手袋 D500 フォーム UVEX(ウベックス) 39216355 6060467 耐切創手袋 D500 フォーム UVEX(ウベックス) 39216355 6060467 耐切創手袋 D500 フォーム UVEX(ウベックス) 39216355 6060467 耐切創手袋 D500 フォーム UVEX(ウベックス) 39216355

耐切創手袋 D500 フォーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39216355 品番 6060467
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
サイズS 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)18 材質繊維部:竹レーヨン、Dyneema[[R上]] ダイヤモンド、スチール、ポリアミド、コーティング部:高性能エラストマー(HPE) ライム/アンスラサイト ゲージ数13 耐切創性X/D トラスコ品番114-5217 質量(g)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする