NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ユニット用玉軸受 CSLLU形 (円筒穴形、しまりばめ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39222707
品番
CS201LLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニット用玉軸受
トラスコ品番
819-6643
材質
軸受:高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
10
質量(g)
35.2
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39222707
CS201LLU
38638747
CS201LLU
ユニット用玉軸受CS形
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました