6926LLU 深溝玉軸受(合成ゴム接触両側シールタイプ) NTN(エヌティーエヌ) 39222759

6926LLU 深溝玉軸受(合成ゴム接触両側シールタイプ) NTN(エヌティーエヌ) 39222759
6926LLU 深溝玉軸受(合成ゴム接触両側シールタイプ) NTN(エヌティーエヌ) 39222759

深溝玉軸受(合成ゴム接触両側シールタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)130
外径D(Φmm)180
幅B(mm)24
内容量1個注文コード39222759品番6926LLU
参考基準価格(税別)¥41,340販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
トラスコ品番
819-8105
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
24
内径d(Φmm)
130
ベアリング番台
6900
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
2
シール
合成ゴム両側接触形(LLU)
精度等級
JIS B 1514 0級
軌道輪形状
深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする