深溝玉軸受(合成ゴム接触両側シールタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39222768 品番 6930LLU
参考基準価格(税別)¥58,890 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
軌道輪形状深溝玉軸受 トラスコ品番819-8113 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)3 シール合成ゴム両側接触形(LLU) 外径D(Φmm)210 幅B(mm)28 内径d(Φmm)150 精度等級JIS B 1514 0級 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする