ZQ2525R-03 突切加工用一体型ホルダ 大阪魂 39223143 ZQ2525R-03 突切加工用一体型ホルダ 大阪魂 39223143 ZQ2525R-03 突切加工用一体型ホルダ 大阪魂 39223143

突切加工用一体型ホルダ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39223143 品番ZQ2525R-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

突切加工用のホルダです。

寸法A(mm)2.5 寸法B(mm)25 寸法H(mm)34 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)100
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※チップは別売です。モノタロウのMTN3が適合品です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39223143 ZQ2525R-03 44827520 - 突切加工用一体型ホルダ モノタロウ 突切加工用一体型ホルダ モノタロウ 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39223143
2018-12-21
用途:
旋盤加工

鋼材に使用可能でした。ステンレスはこれから試します。

対象商品:
39223143
2018-08-20
用途:
製造業

他社の突き切りより値段が安いのが助かる。20角があればいいのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
39223143
2018-07-31
用途:
タンガロイのチップ装着
有限会社アンレーベル 様

三菱とは寸法的にマッチングが悪い?商品にもバリ多い

対象商品:
39223143
2016-06-28
用途:
スリーブの切断

S45Cの厚手のスリーブを切断しましたが、安定した切断が出来て満足しております。

対象商品:
39223152
2016-06-27
用途:
ステンレスの突っ切り加工
長谷エンジニアリング 様

しっかりした作りで剛性があり、ステンレスの突っ切り加工に重宝しています。価格が安いのがいいです。

対象商品:
39223143
2014-05-22
用途:
旋盤

使い始めたばかりですが今の所問題なく使用しています。
あとは耐久性ですが不安は感じません。

対象商品:
39223152
2013-06-24
用途:
NC旋盤での突っ切り加工

同様の製品で住友のホルダー・チップを使用していたがチップの在庫が少なくなったのでテストでこの製品とmonotaro製のイスカル互換チップを購入して使用してみました。

被削材SUS304φ16を90本切断して全く問題なし。まだまだ全然普通に使えます。

幅2.5のホルダーが在庫切れだったため、幅2のホルダーを購入しましたが3ミリのチップが普通に使えています。

良い商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする