MSC600D 防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用 モノタロウ 39223493 MSC600D 防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用 モノタロウ 39223493 MSC600D 防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用 モノタロウ 39223493 MSC600D 防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用 モノタロウ 39223493 MSC600D 防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用 モノタロウ 39223493

防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用

(580件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39223493 品番MSC600D
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!

幅(mm)
(背もたれ部)約700
(座席部)約580
黒色 用途フロントシート用のシートカバー 仕様前席用 材質ポリエステル(PVC加工) 寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620 全長(mm)約1345
注意
※乾燥機は使用しないでください。
※洗濯等によって撥水・防汚効果が薄れる場合があります。
※バケットシートなど、形状が均一でなかったり、サイズによっては使用できない場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 580
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
車両用シートの防水、保護
サービス業

雨天時、レインウェアを着たまま車両操業するため、このカバーを全車に装着している。ストレッチではないため、ぴったりフィットには程遠いが、4t車両程度なら装着できるし、雨天操業後はシートに水たまりができるくらい防水性がある。本来の目的を非常に安価で叶えてくれたとてもよい商品だと思います。

2026-02-06
用途:
安くて耐久性がある

林業で使う社用車のシートと、ユンボのシートに使用しています。
職業柄、汚れやすいのですがシートが汚れなくて良いです。
水もはじくようです。
ユンボには用途外のため元々サイズが合わないのですが、シートにクッションを敷いているのでクッションに汚れが付かないようにこのシートカバーを使っています。満足しています。

2026-03-13
用途:
軽トラ (ハイゼットジャンボ)に使用

ざっくりとした風合いで、今まで使用していたものよりはピッタリ感は薄いですが、十分コストパフォーマンス高いです。
くたびれたら、新しいものに交換でも十分すぎます。

2025-12-02
用途:
作業時
運輸・通信業

フォークリフト用で購入したためサイズは合っていないが背の部分と座面との境にズレ防止の押さえがあり問題なく使用できています。見栄えもよくなり現場からも好評です。耐久性は不明ですが、次回も購入をしたいと思います。

対象商品:
39223493
2025-12-14
用途:
車のシートカバー
建設業・工事業

da64Vエブリィに汚れ防止としてつけてみたが、エブリィバンの薄いシートには少し大きかったと言うか、あまりが多い。乗用車の厚めのシートなら伸びるし合うと思う。しかしただかけるだけのシートカバーよりズレなくて良いです。

2025-11-13
用途:
釣行時使用
卸売・小売業

価格の割にしっかりした作りで個人で趣味で使用するには十分だと思います。

対象商品:
39223493
2025-11-30
用途:
アウトドアで洋服が汚れた時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みのある安心素材。ただ素材の特性上椅子の形状にもよるでしょうがフィット感がないようです。

対象商品:
39223493
2025-06-05
用途:
汚れた服で車に乗るとき用
自動車・二輪車・自転車関連業

レカロシートに使いましたが特に問題なく使えています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
本革シートにも対応していますか。
回答:
本革シートへの使用に関する検証データがございません為、判断致しかねます。本革シートへのご使用はお控え下さい。
2020-12-23
質問:
ポリエステル(PVC加工)とは、どのような材質でしょうか。
回答:
汚れや水分が染みこみにくい加工です。
2人が参考にしています
2020-12-23
質問:
洗濯はできますか。
回答:
洗濯は、30℃程度のぬるま湯で手洗いして下さい。乾燥機は使用しないで下さい。
※注意:洗濯等によって防水・防汚効果が薄れる場合があります。
2020-12-23

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする