曜日別特売
MGGMF63TN-250-RL MG Series(MGGMF63TN) SMC 39224912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF63TN-250-RL MG Series(MGGMF63TN) SMC 39224912
MGGMF63TN-250-RL MG Series(MGGMF63TN) SMC 39224912

MG Series(MGGMF63TN)MGGMF63TN-250-RL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード39224912品番MGGMF63TN-250-RL
参考基準価格(税別)¥144,710販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする