C1000-6-W-X1 F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD 39228366

F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
接続口径1/8
内容量1個注文コード39228366品番C1000-6-W-X1
参考基準価格(税別)¥11,760販売価格(税込)¥11,691
販売価格(税別)
10,628

フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向逆流れ(右→左)付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付接続口径1/8質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~60構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなしろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする