設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類(配管)Rcねじ
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向逆流れ(右→左)
付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード
仕様リリーフ機構付
接続口径3/8
使用温度範囲(℃)5〜60
構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)
貯油量(cm3)170
使用流体圧縮空気
ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80