C8000-20-W-X1 F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD 39228402

F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39228402 品番 C8000-20-W-X1
参考基準価格(税別)¥41,960 販売価格(税込) ¥42,065
販売価格(税別)
38,241

フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。

設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類(配管)Rcねじ 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向逆流れ(右→左) 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 仕様リリーフ機構付 接続口径3/4 使用温度範囲(℃)5〜60 構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W) 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする