DT4000-15-W-M2 スナップドレン CKD 39228454

DT4000-15-W-M2 スナップドレン CKD 39228454
DT4000-15-W-M2 スナップドレン CKD 39228454

スナップドレン

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径(Rc)1/2材質(ボウル)メタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4注文コード39228454品番DT4000-15-W-M2
参考基準価格(税別)¥11,080販売価格(税込)¥12,119
販売価格(税別)
11,017

軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。

タイプ
ノーマルオープン
白色タイプ
全長(mm)199質量(kg)0.45接続口径(Rc)1/2材質(ボウル)メタルボウル(ゲージ付)ドレンポートRc1/4適合エアコンプレッサー/0.75~75kW使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33122844
2024-10-14
用途: 既設品との交換
サービス業

メーカー品ですので、全く問題無し!
機能復活しました。

対象商品 : 33122844
2023-09-19
用途: コンプレッサーのオートドレン抜きの交換

オリオンのオートドレン抜きと比べて ポットの少し寿命が短く感じています。
その他に関しては、問題が有りません。

対象商品 : 33122844
2019-06-09
用途: 機器修理に使用

納期が早いので購入。
価格がもう少し安くなってくれればなおよい。
メーカー品なので性能的には問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 33122844
2018-08-17
用途: コンプレッサードライヤーのドレン
有限会社 小林蒟蒻製造所製造業

前部品が廃盤のため代替品でしたがサイズも同じで助かりました

対象商品 : 33122844
2021-10-05
用途: コンプレッサーのドレイン用

簡単設置で良いが補修部品が欲しい使い捨てにするしかないのか。

対象商品 : 33122844
2018-01-24
用途: コンプレッサーのオートドレンとして

日立OILFREE SCROLL 1.5のドレンが壊れたので代替品として購入。
当方機械には詳しくないのでこの品で大丈夫か不安だったが、
日華化成有限会社さんのレビューを参考に購入、付け替えてみた。
結果こちらも問題なく稼働している。
大変助かりました、ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 33122844
2017-12-11
用途: コンプレッサーのオートドレントラップとして
日華化成有限会社

日立SRL-2.2DA6のドレントラップが機能しなくなり、本商品に交換した。問題なく正常に稼働している。

2が参考にしています
対象商品 : 33122844
2016-08-18
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社コジマ金属

交換してから普通に機械が作動しております。良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする