エヤーマックXL(耐熱)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39228472 品番AXT-204
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

熱に強い難燃性ホース!
確実に止まるラチェット式ストッパー
ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。
ワンタッチロータリーカプラ付
ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。
特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース
反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。
巻き込み防止ゴムストッパー付
最大40°までの首振りができます。固定も可能。

ホース寸法(全長)(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 質量(kg)10.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする