ブラストン
ブラストンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ブラストンの ナイロン手袋
制電ノンコート編手袋(10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
39243734
品番
BSC-25-L
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
導電繊維を使用し、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
色
グレー
サイズ
L
全長(cm)
22.5
材質
ナイロン75%、カーボン25%
トラスコ品番
115-8363
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
200
入数(双)
10
中指長(cm)
7.5
表面抵抗値(Ω)
10
6
色(手首部)
グレー
ゲージ数
13