家庭用放射線測定器

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39245132 品番エアカウンターS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900

片手で使える、スティックタイプ
シンプル液晶で数値がわかりやすい
放射線を検知すると音が鳴ります(ON/OFF切り替え可能)

測定時間
最長約2分(放射線量による)
(測定完了後は10秒毎に約1分間の移動平均で更新)
付属品サンプルアルカリ単3電池1本、小冊子「正しく覚えよう 放射線の基礎知識」、取扱説明書(保証書付) 測定範囲0.05μSv/h〜9.99μSv/h 使用温度範囲(℃)-5〜40(結露なきこと) 本体質量(g)約60(電池含む) 検出器シリコン(Si)半導体(フォトダイオード〔PD〕) 校正校正定数による表示補正済み 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×35×155 測定対象放射線ガンマ(γ)線 電池寿命約2か月(1日1時間使用、アルカリ乾電池の場合) 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約22×170 数値表示1cm線量当量率(μSv/h) 誤差20%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39245132
2020-01-24
用途:
検査機の放射線漏れをチェック
製造業

以前持っていたものより簡単操作で使いやすい
ストラップがあると良い

対象商品:
39245132
2017-11-09
用途:
ごみ・汚泥処理施設にての作業時に携帯させる
サービス業

思っていたより大きかったが、測定線量は高価な線量計と同じであった。

4人が参考にしています
対象商品:
39245132
2014-09-30
用途:
もしもの時のために

特に高い数値が出る地域で試した事はないのですが持っておくと
いざという時に安心だと思い購入しました。
非常にシンプルなので使い方はとても簡単でわかりやすくよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする