曜日別特売
GR-3040-B 合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ 三門 39247006

合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(400個)注文コード39247006品番GR-3040-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
トラスコ品番116-3875材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)22.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする