※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロン
タキロンの 接着剤
タキロンの 建築用
タキロンの 根太/床/巾木用
ウレタン樹脂系接着剤 タキボンド607
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
39251066
品番
TB607 10KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
856-0693
材質
ウレタン樹脂系
質量(kg)
10.3
色
灰
容量(kg)
10
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ