※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロン
タキロンの 接着剤
タキロンの 建築用
タキロンの 根太/床/巾木用
ウレタン樹脂系接着剤 タキボンド607
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
39251075
品番
TB607 2KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
856-0695
材質
ウレタン樹脂系
質量(kg)
2.1
色
灰
容量(kg)
2
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
2kg
主なワーク
パーツ