曜日別特売
SH 10UU リニアブッシュシール付 THK 39252193

SH 10UU リニアブッシュシール付 THK 39252193
SH 10UU リニアブッシュシール付 THK 39252193
SH 10UU リニアブッシュシール付 THK 39252193

リニアブッシュシール付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法dr(Φmm)10
内容量1個注文コード39252193品番SH 10UU
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。

寸法B(mm)27寸法B1(mm)15寸法C(mm)6寸法J(mm)19(±0.02)幅W(mm)26寸法W1(mm)13(±0.02)寸法d2(Φmm)8寸法dr(Φmm)10寸法h(mm)4.4全長L(mm)35高さM(mm)32形状ケースユニット仕様ケース組込み形質量(g)65材質(シール)ゴムタップ径S1×l1:M5×10、S2×l:M6×9.5ボルト(通しボルト呼びS3)M4組内容リニアブッシュ:LM 10UU最高使用温度(℃)80基本定格荷重C(N)373基本定格荷重Co(N)549材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製内接円許容差(Φmm)0~-0.009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする