ディスクプレート

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39253015 品番MODRY01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ヒートトリートメント(熱処理)加工を施しておりますので耐久性、耐熱性にとても優れております。ブレーキパッドと同時交換がオススメです。

メーカーヤマハ 主な適合車種JOGZ/ZR(3YK)フロントJOGスポーツ50(3RY)JOGZU(5EM)JOG(5KN)JOG(5SU)JOGZR(5PT)JOGZR(5SW)JOGスポーツ90(3WF)AXIS50(3VP)AXIS90(3VR)APRIOEX/U(4LV)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。※ディスクプレートの適合車種については、リアと書かれている物以外は全てフロント用です。
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-31
用途:
スクーターのメンテナンス
製造業

リモコンジョグSA16J に使用しました。
元のディスクがすり減っていたので、交換用です。
ブレーキ 良く効きます。雨の日も大丈夫でした。
お安く交換出来てありがたいです。

2021-12-31
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

NSF100に使用してます 問題もなく普通に使えてます 純正の五分の1の金額なら満足です

1人が参考にしています
対象商品:
39253076
2020-11-16
用途:
アドレスV100のローター交換

安価ですが、アドレスV100に取り付けました。
購入したバイクがフロントブレーキパッド、ブレーキローターと
交換必要でしたので、
耐久性はまだ、分かりませんが、スクーターなら充分だと
思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39253076
2020-06-27
用途:
アドレスV100 フロントブレーキ
農・林・水産業

今ついていたディスクが段付き状態となり、新しいブレーキパッドを着けても当たりが出にくいと思い、ディスクも交換することにしました。
使用感は問題ありません。これからが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
39253076
2020-07-03
用途:
アドレスV100フロントブレーキ用ディスク交換
農・林・水産業

前に付いていたディスクが大分損耗が激しかったので交換しました。
今は良い状態です。

対象商品:
39252997
2019-11-17
用途:
NSR50の交換用
サービス業

全く問題なく取り付け、使用してます
耐久性については、まだ分かりません

1人が参考にしています
対象商品:
39252945
2019-02-02
用途:
AF51 フロントブレーキ
医療・福祉・介護関連業

初めて自分で交換しました。
二週間ほど経ちますが、問題なく動作しています。

対象商品:
39252997
2017-10-10
用途:
NS-1ディスク交換

純正が摩耗していて段付きの状態でした。 純正にするか迷いましたが、実際使用していても格段の差が有ったとは思えず 機嫌よう使わせてもらってます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする