丸五
丸五の 耐油手袋
丸五の ニトリルゴム 耐油手袋
丸五の 厚手タイプ ニトリルゴム
二トリルゴム手袋 耐油万年
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39264488
品番
TM710-BL-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
サイズ
S
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
21.0
手のひらまわり(cm)
21.0
材質
純綿メリヤス、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
色
マリンブルー
厚さ(mm)
1.0
入数(双)
1
トラスコ品番
786-1711
質量(g)
140