丸五
丸五の 耐油手袋
丸五の ニトリルゴム 耐油手袋
丸五の 厚手タイプ ニトリルゴム
二トリルゴム手袋 耐油万年
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39264515
品番
TM710-BL-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
サイズ
LL
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
24.5
手のひらまわり(cm)
24.5
材質
純綿メリヤス、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
色
マリンブルー
厚さ(mm)
1.0
入数(双)
1
トラスコ品番
786-1699
質量(g)
180
材質(樹脂部)
ニトリルゴム(NBR)