HTSS-75B24R 充電制御車用バッテリー Hightec SilverU BOSCH(ボッシュ) 39269842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電制御車用バッテリー Hightec SilverU

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39269842 品番HTSS-75B24R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

徹底的に「長持ち」にこだわった極板設計。(新開発鋳造シルバー合金極板採用)
自信の3年走行距離無制限製品保証。
完全メンテナンスフリー。
安定した電気供給がオーディオの性能を最大限に発揮。
短距離走行にも対応。(高受電受入性能ですばやく電力を回復)
週末中心の使用にも。(自己放電が少なく大容量)
充電制御車にも最適。

バッテリー容量(Ah)46(5時間率) 長さ(mm)238 幅(mm)129 タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 品番75B24R 総高さ(mm)227 用途乗用車用 箱高(mm)203 CCA(アンペア)510 性能ランク75 短側面サイズB 長側面長さ(cm)24 端子位置R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-03
用途:
使用の少ない自家用車
建設業・工事業

セルの回りが弱々しい等の前触れもなく、出先で突然死しました。JAFによると「おそらく分極の一つが急にダメになったのでは」とのこと。買って2年、やっぱりみんなが言うように「青い」のにしとけばよかった・・・。

対象商品:
39269824
2017-05-23
用途:
使用の機会が少ない自家用小型トラック

同型の規格のものより、作りも、コスパも、長い間おいて置ける、ので選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
39269815
2016-10-01
用途:
ラパン用

1年間使用しまったく問題なし、さすがBOSCHです。

1人が参考にしています
対象商品:
39269824
2017-01-10
用途:
バッテリーが上がってしまいました。
有限会社オートフリーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車が動けないので早く使えたいのですが納品が遅いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
39269824
2016-03-02
用途:
車両の電源

性能は良さそうだが、acデルコのOEMみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39269815
2015-01-03
用途:
軽4のバッテリー

オーバースペックなのですが、ここ3回はこのブランドにしています。問題は全くありません。韓国製です。

5人が参考にしています
対象商品:
39269815
2014-12-01
用途:
車のバッテリーとして

コンパクトで軽量、メンテナンスフリー、パワーもありとても満足してます。
今回で、4個買いました。車は、すべてハイテックシルバーです。
夏も冬も安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
39269824
2015-05-29
用途:
バッテリー交換
カーライフゼロ 様

バッテリーが到着してびっくり。バッテリーを横倒しで梱包発送した状態。
さらに液が露出して箱がふにゃふにゃ。
このコメント欄で2年前に同じ状態で
発送され、お客さんに指摘され、返信で注意しますと答えてたのに、
全然修繕されてなく、非常に残念でした。時間がなかったので、別で購入をしました。
ここでは、2度とバッテリーは買いません。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする