ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
通り芯標示板(階数)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39291576
品番
348-05
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
文字内容
5F
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-7784
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×450
質量(g)
190