通り芯標示板(階数)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39291865 品番 348-311
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
文字内容1F/B1F 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-8110 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 質量(g)90 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39291761
2024-07-26
用途:
非常照明の新設時
IMEC 様 (建設業・工事業)

背面のジャンコードシールがはがしずらいです。ビス穴は正確な位置でした。材質は価格の割にしっかりしていました。

対象商品:
39291777
2021-01-30
用途:
サイン

実用性は充分です。適当な大きさであり問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする