※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンパッキン (NAジョイントシート)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39295067 品番 T1995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。

種別ユニオンパッキン 適合6A 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 使用温度範囲(℃)-100〜183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 呼び径(A)6 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
配管工事
教育・研究機関

配管をはずすたび交換するので予備として購入しておく。
1枚から購入できるので良い。

2人が参考にしています
対象商品:
39295094
2020-09-21
用途:
配管修理時
サービス業

格安で一個から購入できるのでたいへん助かる。
今まで使っていた物と同じ物なので、品質は満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39295094
2018-04-09
用途:
オイルシール

パッキンとしての性能は十分と思います
長期テストはまだです

対象商品:
39295094
2016-12-28
用途:
真空装置の配管部分(ユニオン)に使用

配管のユニオンを外した時使用中の物が破れてしまい 1個でも当日出荷なので間に合いました

対象商品:
39295085
2016-11-21
用途:
交換部品

問題なく使用しています。消耗品なので安くて助かります。

対象商品:
39295103
2015-07-04
用途:
エンジンオイル ドレーンパッキンに使用

価格、品質に満足しています。安価なため、毎回交換します。

1人が参考にしています
対象商品:
39295103
2015-08-02
用途:
油圧P T側配管に有る ユニオンに使用
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

特に問題なし
昔から使っている物なので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする