ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39296135
品番
T1995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
用途
各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
使用温度範囲(℃)
-100〜183
JIS規格
JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
呼び径(A)
25
密度(g/cm
3
)
1.84
引張強力(N/mm
2
)
24.1
耐圧力(MPa)
水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性
(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)
7(34.3N/mm
2
)
復元率(%)
65(34.3N/mm
2
)
特性
耐油性
呼び圧力
5K