※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPL32-130AZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ねじの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
39300817
品番
MGPL32-130AZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥63,640
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード