MG Series(MGPL32-130AZ)

MG Series(MGPL32-130AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39300808MGPL32-130AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
62,320
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300817MGPL32-130AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
63,640
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39300826MGPL32-130AZ-M9B-XC19-M9B
67,930
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする