※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPL32-130AZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ねじの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
39300826
品番
MGPL32-130AZ-M9B-XC19
参考基準価格(税別)
¥67,930
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード