耐切創手袋PUロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39303487 品番TMT-993-M
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸「イザナス[[R下]]」を使用しています。
ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。
フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
ロングタイプのため手首をしっかりとガードします。

サイズM 全長(cm)28 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18 材質超高強度ポリエチレン、綿 グレー ゲージ数13 耐切創性3 入数(双)1 用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 トラスコ品番116-0617 厚さ(mm)1.4 質量(g)68 機能耐切創 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿 色(手首部)ホワイト 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする