MOST14018D ブレーキパッド ST 39313951

ブレーキパッド

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード39313951 品番MOST14018D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

究極の低コストブレーキパッドならこれ!STブランドのブレーキパッドはバイクショップ向け業務用ブレーキパッドとして徹底した低コストをコンセプトに開発された商品です。品質は純正品同等としながらも、1箱に2台分(2セット・4枚)入りです。7種のラインナップで国産スクーターの82%以上に適合します。

メーカーホンダ 主な適合車種リード90(HF05) パーツNo.06435-GAA-405 他社参考品番(NTB)HD144/2 主な適合純正品番06435-GAA-405 寸法(mm)75×36×9.5 適合車種リード50(AF20)、ジョーカー50(AF42)、リード90(HF05)、ジョーカー90(HF09)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39313951 MOST14018D 21243075 A61-001HN 二輪車用ブレーキパッド NTB 二輪車用ブレーキパッド NTB 1セット(2枚) 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39313994
2017-03-20
用途:
ks-2のブレーキに

安い上にノーマルより確実に効きますが、ローターへの攻撃性があります、その辺を理解して使用するには良いと思います。

対象商品:
39313976
2017-02-07
用途:
交換部品として購入。
製造業

取り付けは問題なし。取り付け摩耗状態を確認していきます
1セットで!安く購入したいです。

対象商品:
39313985
2016-04-25
用途:
シューが減った時に補充用
大八サービス 様

価格いいんだけど、減りが早いかなー

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
39313976
2015-10-22
用途:
町乗り・通勤

パッド本体の成型や質感は問題ないのですが、ベースプレートの成型が甘く、キャリパーのクリップで固定できず、取り付けに苦労しました。 性能は純正と同等程度なので、圧倒的な価格差を考えると、次回購入を悩むところではあります。 製品の個体差が大きいようなので、気にされる方は購入を控えたほうがよさそうです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
39313985
2015-10-08
用途:
ブレーキパッド交換
株式会社サン久 様

品質に全く問題ありません。また購入します。

対象商品:
39313933
2014-08-27
用途:
町乗り、通勤に使用

安価で2セットでお徳感があります、取り付けも違和感無しで快適でした、ブレーキの効きは前に付いていたものと比較すると少し効きが甘い気がします、まだディスクとのあたりがとれてないのかも?。通常に使うのでしたら充分の効きではないかとおもいます。

対象商品:
39313933
2014-05-27
用途:
消耗品のメンテナンス

価格が安いので、不安もありましたが良品で使用した感じも違和感等もなく満足です。機会があれば又購入いたします◎

対象商品:
39313967
2015-06-02
用途:
ブレーキパッド交換

以前は2個で400円しなかったのに2個セットが廃盤になり、同じ商品の4個セットしか購入できなくて値段が約3倍近いのは納得出来ないが、それでも安いので今回が最後の購入かな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする