※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GDG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39331302 品番 GDG3020N-020GS TN90
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質TN90 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ両面 穴の形状- トラスコ品番647-8611
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする