※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39331327
品番
GDG5020N-040GS TN90
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
TN90
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-8697
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。