画像準備中

チップ GMM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39331442 品番 GMM4020-040MW CR9025
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質CR9025 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ両面 穴の形状- トラスコ品番644-9450
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする