京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39331476
品番
GMM4020-200R CR9025
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CR9025
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-9499
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。